Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp Han E 40A 0,5qmm Si 0,5qmm HANE-KONTAKTBUCHSE-C0,5MM²/AWG20(


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B899J42
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Crimp Han E 40A 0,5qmm Si 0,5qmm HANE-KONTAKTBUCHSE-C0,5MM²/AWG20(
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
4.5 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Eisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48117*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,23117*
€ 10,98509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22117*
€ 10,97319
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,63117*
€ 10,27109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,32117*
€ 9,90219
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,48117*
€ 8,90259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.