Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 400W Ø50mm 230V IP66 184xx1100mm RHHLTR400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrheizofen RH HL TR 400
Rohrheizofen RH HL TR 400
Artikel-Nr.:
     262-B914A27
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RHHLTR400
EAN/GTIN:
     4030262005792
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 400W Ø50mm 230V IP66 184xx1100mm RHHLTR400
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
400 W W
Länge:
1100 mm mm
Rippen-Durchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 290,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,01*
€ 291,42*
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 293,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.