Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP66 184xx1100mm RRHNOTR400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP66 184xx1100mm RRHNOTR400
Artikel-Nr.:
     262-B914A37
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHNOTR400
EAN/GTIN:
     4030262005891
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 400W Ø120mm 230V IP66 184xx1100mm RRHNOTR400
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
400 W W
Länge:
1100 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,22*
€ 350,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,34*
€ 350,83*
Frei Haus
ab € 294,03*
€ 353,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.