Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 6f 5-218MHz 10,8dB BVE6-02P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVE 6-02P Kabelsplitter Grau
Axing BVE 6-02P Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B919J09
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE00602P
EAN/GTIN:
     7611682006223
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Verteiler F-Conn 6f 5-218MHz 10,8dB BVE6-02P
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
6
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10.8 dB dB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 8,57*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 8,65*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 10,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.