Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 5-12,5A 13AIu 690V Komplettger_im_Geh IP40 elektr GV4P12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Drehantrieb
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Drehantrieb
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 12,5A 3P 50kA - EvLink - Drehantrieb
Artikel-Nr.:
     262-B924B38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV4P12N
EAN/GTIN:
     3606481310347
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Geräteschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p 5-12,5A 13AIu 690V Komplettger_im_Geh IP40 elektr GV4P12N
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
13 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
81 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
213 - 213 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
155 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
165 mm
Verlustleistung:
13.8 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
5 - 12.5 A
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, schutztürwächter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,74*
€ 290,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,11*
€ 296,07*
Frei Haus
ab € 267,05*
€ 302,04*
Frei Haus
ab € 272,00*
€ 308,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 302,37*
€ 342,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.