Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP00 Einb Schraub Festeinbau LV846445


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masterpact MTZ1 1000A H3 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ1 1000A H3 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ1 1000A H3 Icu=66kA/440V 4P Grundschalter Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-B924I21
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV846445
EAN/GTIN:
     3606481155368
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Leistungsschalter 1000A 4p IP00 Einb Schraub Festeinbau LV846445
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP00
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.492,36*
€ 2.663,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.443,14*
€ 2.677,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.573,38*
€ 2.747,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.797,19*
€ 2.968,71*
Frei Haus
ab € 2.824,10*
€ 3.003,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.968,71*
€ 3.532,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,55*
€ 3.495,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,84*
€ 3.387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.802,96*
€ 3.335,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.797,19*
€ 3.328,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.