Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B924I31 Herst.-Nr.: LV846459 EAN/GTIN: 3606481155467 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 1000A 4p IP00 Einb Schraub LV846459 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Einschubtechnik | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP00 | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 - 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.668,05* | € 2.913,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.733,95* | € 2.945,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.843,60* | € 3.036,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.035,21* | € 3.254,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3.102,02* | € 3.305,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|