Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 630A 3p IP00 Einb Schraub Festeinbau LV847113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masterpact MTZ1 630A H2 Icu=50kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ1 630A H2 Icu=50kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
Masterpact MTZ1 630A H2 Icu=50kA/440V 3P Grundschalter Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-B924I36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV847113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Leistungsschalter 630A 3p IP00 Einb Schraub Festeinbau LV847113
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP00
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.211,03*
€ 1.341,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.199,42*
€ 1.351,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.227,19*
€ 1.358,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.378,84*
€ 1.506,49*
Frei Haus
ab € 1.399,82*
€ 1.523,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,49*
€ 1.792,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,25*
€ 1.766,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,53*
€ 1.686,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,29*
€ 1.660,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,84*
€ 1.640,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.