Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm ws rnd fl ZBAF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in weiss
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in weiss
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in weiss
Artikel-Nr.:
     262-B925J71
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF1
EAN/GTIN:
     3606481340672
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
KalotteLinse Ø30mm ws rnd fl ZBAF1
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, schneider electric betätigungselement, betätigungselement, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,48*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32234*
€ 0,50234*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,56*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.