Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm gn rnd fl ZBAF3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in grün
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in grün
Tastenschild für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm in grün
Artikel-Nr.:
     262-B925J73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF3
EAN/GTIN:
     3606481340696
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
KalotteLinse Ø30mm gn rnd fl ZBAF3
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, betätigungselement, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,32234*
€ 0,50234*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,55*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,56*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.