Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm gn rnd fl ZBAF9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set Tastenschilder für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm 6 Farben
Set Tastenschilder für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm 6 Farben
Set Tastenschilder für Frontelement flacher Einbau Ø 30mm 6 Farben
Artikel-Nr.:
     262-B925J77
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF9
EAN/GTIN:
     3606481340603
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
KalotteLinse Ø30mm gn rnd fl ZBAF9
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Breite:
0 mm
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, schneider electric betätigungselement, betätigungselement, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,52*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.