Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 900mm edst B 65dB 450cbmh LED Ø120-150mm 4st AblUml T500mm DWB97IM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
DWB97IM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-B927G51
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWB97IM50
EAN/GTIN:
     4242005039616
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kastenhaube
Wandesse 900mm edst B 65dB 450cbmh LED Ø120-150mm 4st AblUml T500mm DWB97IM50
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
255 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
900 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
63 kWh
Energieeffizienzklasse:
B
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
635 - 1075 mm
Höhe der Haube:
53 mm mm
Höhe des Kamins:
583 - 1022 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.26 W
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
450 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
500 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Wandhaube, Wandhaube, bosch dunstabzug, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 361,72*
€ 432,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 387,07*
€ 462,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 451,04*
€ 531,57*
€ 65,00*
ab € 474,79*
€ 557,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 495,76*
€ 578,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,04*
€ 536,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.