Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 2240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 2240
Artikel-Nr.:
     262-B931A14
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     2240
EAN/GTIN:
     4018241224006
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
Kabeltrommel 40m H07RN-F 3x1,5mm IP44 3xSteckdosen 2240
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, cee kabeltrommel 40m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.