| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B931B95 Herst.-Nr.: 745220 EAN/GTIN: 8424450186268 |
| |
|
| | |
| Einschleusweiche Satterr F-Buchse 2Eing 1Ausg 47-2400MHz ESW11 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Buchse | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Einschleusweiche Sat/terrestrisch | Frequenz: | 47 - 2400 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lnb, Antennenweiche, Aufsteckweiche, Bandpassfilter, Bereichsweiche, Bereichsweiche/-filter, Combi-Weiche, Einschleusweiche, Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Einspeiseweiche, Empfängerweiche, Fernspeiseweiche, Fernspeiseweiche/-glied, Filter, Frequenzweiche, Hochpassfilter, Kanal-Filter, Kanalweiche, Kombiweiche, Mehrbereichsweiche, Mehrkanalweiche, Netzteilweiche, SAT-Bereichsweiche, SAT-Hochpass, Sperrfilter, Teilbereichsweiche, UKW-Bandpass, Vorsteckweiche, Weiche, Weiche/Filter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,43* | € 12,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,52* | € 12,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,72* | € 12,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,10* | € 13,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,94* | € 14,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|