Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 4f 4spleiß Thermoschutz Mit Spleißhalter 94x34x119mm OB4425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B931C15
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     231531
EAN/GTIN:
     8424450186961
Suchbegriffe:
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißkassette 4f 4spleiß Thermoschutz Mit Spleißhalter 94x34x119mm OB4425
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm mm
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
4
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
4
Höhe:
34 mm mm
Länge:
119 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,01*
€ 58,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,29*
€ 65,81*
€ 5,00*
ab € 66,07*
€ 68,68*
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 70,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,60*
€ 74,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.