Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil n.Konf TAGLIO DI LUCE ws IP00 nur Konfektionierung Zubehör 71-5755-14-00L


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profil n.Konf TAGLIO DI LUCE ws IP00 nur Konfektionierung Zubehör 71-5755-14-00L
Artikel-Nr.:
     262-B931I18
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-5755-14-00L
EAN/GTIN:
     8435575371712
Profil n.Konf TAGLIO DI LUCE ws IP00 nur Konfektionierung Zubehör 71-5755-14-00L
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
50
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
35
Länge:
0
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
nur Konfektionierung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,46*
€ 90,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,51*
€ 89,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,31*
€ 86,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 69,99*
€ 83,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,06*
€ 70,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.