Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw Kst 1000x24,6x5mm 71-8030-60-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil sw Kst 1000x24,6x5mm 71-8030-60-00
Artikel-Nr.:
     262-B931I91
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-8030-60-00
EAN/GTIN:
     8435575371781
Anbauprofil sw Kst 1000x24,6x5mm 71-8030-60-00
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
24.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.