Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück ON BASIC tra IP00 transp Zubehör 71-8099-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück ON BASIC tra IP00 transp Zubehör 71-8099-00-00
Artikel-Nr.:
     262-B931J10
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-8099-00-00
EAN/GTIN:
     8435575321397
Endstück ON BASIC tra IP00 transp Zubehör 71-8099-00-00
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endstück
Breite:
0
Farbe:
transparent
Höhe/Tiefe:
0
Länge:
0
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.