Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil alu LINEAL sym direkt Alu 2000x16x10mm 71-8132-54-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil alu LINEAL sym direkt Alu 2000x16x10mm 71-8132-54-M3
Artikel-Nr.:
     262-B931J43
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-8132-54-M3
EAN/GTIN:
     8435575322981
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Anbauprofil alu LINEAL sym direkt Alu 2000x16x10mm 71-8132-54-M3
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: alu lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.