Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung anth MAX Spotlight sym direkt mt Alu Ø64x65mm 71-E145-Z5-Z5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung anth MAX Spotlight sym direkt mt Alu Ø64x65mm 71-E145-Z5-Z5
Artikel-Nr.:
     262-B931J70
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-E145-Z5-Z5
EAN/GTIN:
     8435575319356
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Abblendung anth MAX Spotlight sym direkt mt Alu Ø64x65mm 71-E145-Z5-Z5
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
64 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
65 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.