Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm 4xSteckdosen Mit Tragerahmen KB410.S4-WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm 4xSteckdosen Mit Tragerahmen KB410.S4-WEISS
Artikel-Nr.:
     262-B936C16
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     18004310000
EAN/GTIN:
     4013046180007
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1mm 4xSteckdosen Mit Tragerahmen KB410.S4-WEISS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel 10m, kabelbox 10m, kabelbox, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.