| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B936C29 Herst.-Nr.: 27000000000 EAN/GTIN: 4013046270005 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT310.OFFEN Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Aderquerschnitt: | 0 mm² mm² | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Mit thermischem Überlastschutz: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,50* | € 58,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,81* | € 58,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,80* | € 60,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 47,03* | € 61,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|