Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4.25KS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B936C31
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27042422000
EAN/GTIN:
     4013046270661
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4.25KS315
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,36*
€ 147,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,44*
€ 148,03*
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 153,10*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 130,73*
€ 159,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,35*
€ 167,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.