Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi o.Kabel 3xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz GT310.WS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3
Spezialgummi-Kabeltrommel druckwasserdicht GT 310.WS3
Artikel-Nr.:
     262-B936C33
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27035000000
EAN/GTIN:
     4013046270173
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 3xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz GT310.WS3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,18*
€ 203,12*
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 203,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,95*
€ 207,59*
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 210,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 178,78*
€ 216,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.