Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz GT310.MD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz
Artikel-Nr.:
     262-B936C36
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27042000000
EAN/GTIN:
     4013046270654
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 4xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz GT310.MD4
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,30*
€ 83,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,40*
€ 83,13*
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 84,57*
2 Tage
42
€ 5,80*
ab € 69,23*
€ 87,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,75*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
27042424000
ab € 152,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.