Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen GT310.C516MD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen
Artikel-Nr.:
     262-B936D83
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27018000000
EAN/GTIN:
     4013046270104
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabeltrommel Gummi o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen GT310.C516MD3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, schill kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,32*
€ 129,51*
€ 5,46*
ab € 106,60*
€ 130,37*
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 135,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,69*
€ 140,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 116,36*
€ 141,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.