Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen Mit thermischem Überlastschutz HT380.C516MD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3
Stahlblechtrommel 1xCEE 5x16A 3xSchutz HT 380.C516MD3
Artikel-Nr.:
     262-B936E07
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     36018000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Kabeltrommel o.Kabel 1xCEE 3xSteckdosen Mit thermischem Überlastschutz HT380.C516MD3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel, metall kabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 207,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,10*
€ 207,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 178,17*
€ 211,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,23*
€ 211,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,68*
€ 232,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.