Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 225bar 15m, NW6, m.Arretie ST038HD.0615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.-Schlauchaufroller Hochdr., m. Schlauch ST 038HD.0615
Autom.-Schlauchaufroller Hochdr., m. Schlauch ST 038HD.0615
Artikel-Nr.:
     262-B936F91
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62606150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller 225bar 15m, NW6, m.Arretie ST038HD.0615
Weitere Informationen:
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
15 m
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 15m, schlauch trommel, schlauchaufroller schill, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Kabeltrommel, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.386,89*
€ 1.511,17*
Frei Haus
ab € 1.395,77*
€ 1.525,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.469,98*
€ 1.598,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,02*
€ 1.901,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,96*
€ 1.880,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,68*
€ 1.811,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,94*
€ 1.775,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,98*
€ 1.749,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.