Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.FI.MD3.25KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT310FIMD325KS32
Kabeltrommel GT310FIMD325KS32
Artikel-Nr.:
     262-B936G31
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27057432000
EAN/GTIN:
     4013046270449
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.FI.MD3.25KS325
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,07*
€ 304,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,92*
€ 305,36*
Frei Haus
ab € 262,86*
€ 307,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 268,03*
€ 311,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,81*
€ 320,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.