Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP54 2xCEE Mit Tragerahmen GT310.FI.2C316.25KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP54 2xCEE Mit Tragerahmen GT310.FI.2C316.25KS
Artikel-Nr.:
     262-B936G34
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27060432000
EAN/GTIN:
     4013046270425
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP54 2xCEE Mit Tragerahmen GT310.FI.2C316.25KS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,50*
€ 469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.