Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT450.MS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Schleifringen GT 450.MS3
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Schleifringen GT 450.MS3
Artikel-Nr.:
     262-B936G52
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28031000000
EAN/GTIN:
     4013046280028
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT450.MS3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 389,10*
€ 451,33*
Frei Haus
ab € 389,29*
€ 451,34*
Frei Haus
ab € 395,66*
€ 455,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 405,11*
€ 467,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,02*
€ 553,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.