Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT450.MS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Schleifringen GT 450.MS5
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Schleifringen GT 450.MS5
Artikel-Nr.:
     262-B936G53
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28032000000
EAN/GTIN:
     4013046280035
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi o.Kabel Mit thermischem GT450.MS5
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 451,69*
€ 520,87*
Frei Haus
ab € 451,43*
€ 520,88*
Frei Haus
ab € 456,48*
€ 525,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 470,12*
€ 539,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,36*
€ 641,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.