Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen 280kg 615x400mm TW4601BTRANSPORTWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen TW 4601B TRANSPORTWA
Transportwagen TW 4601B TRANSPORTWA
Artikel-Nr.:
     262-B937F69
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     41199100000
EAN/GTIN:
     4013046411149
Suchbegriffe:
Rollbrett
Sackkarre
Transportwagen
Transportwagen für Hydraulikaggrega...
Transportwagen 280kg 615x400mm TW4601BTRANSPORTWA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportwagen
Breite:
400 mm
Länge:
615 mm
Tragfähigkeit:
280 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 308,23*
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 310,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,49*
€ 324,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.