| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B972E77 Herst.-Nr.: 1039205 EAN/GTIN: 3660849631413 |
| |
|
| | |
| Rohrmotor Ø45mm 15Nm LT50 Atlas SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 50 37kg 1039205 Weitere Informationen: | | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Außendurchmesser: | 45 mm mm | Drehmoment: | 15 Nm. Nm | Für Markisen: | ja | Für Rollläden: | ja | Max. Rollladengewicht: | 37 kg kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 144,24* | € 180,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,75* | € 188,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|