Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø45mm 20Nm Sunea 50 io SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 50 1113215


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B972F95
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1113215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rohrmotor 20nm
Rohrmotor Ø45mm 20Nm Sunea 50 io SW50 SW60 Achtkantstahlwelle SW 50 1113215
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Außendurchmesser:
45 mm mm
Drehmoment:
20 Nm. Nm
Elektronische Hinderniserkennung:
ja
Für Markisen:
ja
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,44*
€ 357,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,92*
€ 373,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,46*
€ 425,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.