Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø45mm 40Nm Orea 50 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 50 1117123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø45mm 40Nm Orea 50 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 50 1117123
Artikel-Nr.:
     262-B972G24
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1117123
EAN/GTIN:
     3660849565893
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy
Rohrmotor Ø45mm 40Nm Orea 50 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 50 1117123
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Außendurchmesser:
45 mm mm
Drehmoment:
40 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 40nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,83*
€ 374,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,85*
€ 391,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.