Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster UP 433,42MHz 1k IP20 230V AC UKW UKW(FM) 1810334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334
Funksender Interface Schnittstelle IB/RTS 1810334
Artikel-Nr.:
     262-B972I16
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1810334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funktaster UP 433,42MHz 1k IP20 230V AC UKW UKW(FM) 1810334
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
433.42 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
20 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
230V AC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,64*
€ 103,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,74*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 107,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 110,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,38*
€ 115,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.