Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 12VAC 2W IP20 Schraub 11,2x61,3x60mm KRA-M8/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B974F09
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061950
EAN/GTIN:
     4250184122739
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Schaltrelais 12VAC 2W IP20 Schraub 11,2x61,3x60mm KRA-M8/21-21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
11.2 mm mm
Höhe:
61.3 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
1.5 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais btr, interface relais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 14,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 15,31*
1
€ 5,00*
ab € 12,83*
€ 18,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 19,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820234-01-9
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.