Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws Alu L126mm H8mm MGL0149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse ws Alu L126mm H8mm MGL0149
Artikel-Nr.:
     262-B981C83
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0149
EAN/GTIN:
     4251009601491
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse ws Alu L126mm H8mm MGL0149
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8 mm
Länge:
126 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.