Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialraster sw sym direkt mt Alu Ø50x3mm MGL0190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialraster sw sym direkt mt Alu Ø50x3mm MGL0190
Artikel-Nr.:
     262-B981D02
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0190
EAN/GTIN:
     4251009601903
Suchbegriffe:
Wabenraster
wabenraster
Radialraster sw sym direkt mt Alu Ø50x3mm MGL0190
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Radialraster
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
3 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Raster gelocht:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.