Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter si Edst Ø60mm L10mm H9mm MGL0192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandhalter si Edst Ø60mm L10mm H9mm MGL0192
Artikel-Nr.:
     262-B981D04
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0192
EAN/GTIN:
     4251009601927
Abstandhalter si Edst Ø60mm L10mm H9mm MGL0192
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
9.8 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
9 mm
Länge:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.