Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement anth sym direkt Alu Ø405x75mm MGL0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement anth sym direkt Alu Ø405x75mm MGL0201
Artikel-Nr.:
     262-B981D08
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0201
EAN/GTIN:
     4251009602016
Suchbegriffe:
Dekorring
Dekorelement anth sym direkt Alu Ø405x75mm MGL0201
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
405 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.