Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung edst L16,5mm H4mm MGL0211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung edst L16,5mm H4mm MGL0211
Artikel-Nr.:
     262-B981D12
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0211
EAN/GTIN:
     4251009602115
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung edst L16,5mm H4mm MGL0211
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
11.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
4 mm
Länge:
16.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.