Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Ø18mm L9mm H1mm MGL0224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe sw Ø18mm L9mm H1mm MGL0224
Artikel-Nr.:
     262-B981D19
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0224
EAN/GTIN:
     4251009602245
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappe rohrleitung thermoplast
Endkappe sw Ø18mm L9mm H1mm MGL0224
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
6 mm
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1 mm
Länge:
9 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.