Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1000mm ws 230V Alu 14x13mm rechteck MGL0233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1000mm ws 230V Alu 14x13mm rechteck MGL0233
Artikel-Nr.:
     262-B981D27
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0233
EAN/GTIN:
     4251009602337
Suchbegriffe:
1-Phasen-Stromschiene
3-Phasen-Flügelschiene
3-Phasen-Flügelstromschiene
3-Phasen-Stromschiene
Stromschiene 1000mm ws 230V Alu 14x13mm rechteck MGL0233
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm mm
Breite:
14 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
13 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
0 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.