Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0288
Artikel-Nr.:
     262-B981D48
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0288
EAN/GTIN:
     4251009602887
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse alu Ø78mm L9mm H9mm MGL0288
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
9 mm
Durchmesser:
78 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
9 mm
Länge:
9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.