Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controll-Panel IP20 MGL0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controll-Panel IP20 MGL0306
Artikel-Nr.:
     262-B981D58
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0306
EAN/GTIN:
     4251009603068
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Controll-Panel IP20 MGL0306
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
DC
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Controll-Panel | Kontrolleinheit
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.