Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement sw Kst Ø250mm L30mm H3,2mm MGL0312


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981D64
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Dekorelement sw Kst Ø250mm L30mm H3,2mm MGL0312
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
40 mm
Durchmesser:
250 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3.2 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.