Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST L13mm H2mm MGL0322


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981D71
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung si ST L13mm H2mm MGL0322
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
2 mm
Länge:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.