Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor tra sym dirindir Kst transp Ø450x240mm MGL0326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor tra sym dirindir Kst transp Ø450x240mm MGL0326
Artikel-Nr.:
     262-B981D74
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0326
EAN/GTIN:
     4251009603266
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor tra sym dirindir Kst transp Ø450x240mm MGL0326
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
75 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
450 mm
Farbe:
transparent
Höhe/Tiefe:
240 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.